IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 卓上備品・テーブルウェア
IWAKI(AGCテクノグラス)の カスター・卓上用調味料入れ
岩塩・スパイスミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16511285
品番
KS520N-SPR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
熱湯消毒ができるので安心・安全。シンプルなデザインが好評です。
使用後に挽いた残りがこぼれないデザインです。
引き具合を外側のダイヤルで調節でき、調理中でも素早く清潔に使うことができます。
材質
(ミル)セラミック、ポリプロピレン、ポリアセタール
色
レッド
容量(mL)
120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×160
耐熱温度(℃)
(ポリプロピレン)120、(ポリアセタール)100