B11364-BU ファミエット パスティーユ 皿 IWAKI(AGCテクノグラス) 16511994

ファミエット パスティーユ 皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16511994 品番B11364-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

清潔感のある光沢が美しい、フランス製の食器シリーズ。
お手入れのしやすさ、収納性の良さも人気の理由です。
一般的な陶磁器とは違い、糸底がないため、コンパクトに収納できます。
軽くて割れにくく、丈夫だから家族みんなで使えます。
表面が滑らかで汚れ落ちが良いので片付けラクラク。
電子レンジOK。温め直して、そのまま食卓へ。

食器の種類洋食器 材質全面物理強化ガラス 形状 種別深皿(小) ホワイト 径(Φmm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする