サンデーペイント
サンデーペイントの 錆止め/錆転換剤
サンデーペイントの 錆止め
74さび止めペン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(50g)
注文コード
16513184
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
細かい部分の補修や少量だけ必要な時に便利なタッチペンタイプ
安全性の高い環境配慮型さび止め塗料
大日本塗料製『グリーンボーセイ速乾(JIS K 5674 2種品)』充填
色
赤さび
主な用途
屋内外の鉄部
使用場所
屋内外兼用
特性
速乾、さび止め
用途
鉄骨、門扉、サッシ、金属サイディング、シャッターなどの屋内外のさび止めに
種別
さび止めペイント
主成分
変性アルキド
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約0.3
表面乾燥時間
普通時(20℃)約2時間、冬季(5℃)約4時間