- ビームライトスプレー シンロイヒ 16513218 - ビームライトスプレー シンロイヒ 16513218

ビームライトスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 16513218 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料
主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております
透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します
車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます
予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します
ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。

用途
金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)
自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等
レッド トラスコ品番818-6449 種別反射塗料 塗り面積(m2)0.12〜0.16 主な用途金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分)普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級V 使用場所屋外 アズワン品番64-9304-31 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16513236
2022-09-12
用途:
輪止めへ塗装
その他業種

反射テープ同様、車のライトによく反応して反射している。
暗所でも、金色に反射するため、塗装後はとても見やすくなった。

1人が参考にしています
対象商品:
16513227
2022-07-28
用途:
建築塗装
建設業・工事業

偶々御社のサイトで知りまして早速注文して直ぐ商品も届き無事作業完了しましたちなみに看板用ポール等に追突防止用に使用してます

対象商品:
16513236
2023-02-28
用途:
車のメンテナンス
株式会社江戸屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

反射するが、塗装面が、思ったより、少ししか塗装できない。

1人が参考にしています
対象商品:
16513236
2019-11-19
用途:
駐車場出入口のフェンスを塗装
不動産業

駐車場出入口の支柱に反射テープを貼ったのでフェンスもこの塗料で塗装しました。反射テープと同程度に反射します。
もう少し反射が強いと良いのですが、ないよりは良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする