光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響しますホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
反射テープ同様、車のライトによく反応して反射している。暗所でも、金色に反射するため、塗装後はとても見やすくなった。
偶々御社のサイトで知りまして早速注文して直ぐ商品も届き無事作業完了しましたちなみに看板用ポール等に追突防止用に使用してます
反射するが、塗装面が、思ったより、少ししか塗装できない。
駐車場出入口の支柱に反射テープを貼ったのでフェンスもこの塗料で塗装しました。反射テープと同程度に反射します。もう少し反射が強いと良いのですが、ないよりは良いと思います。