よりリアルで生命力にあふれる表現が必要な3Dやアニメーションの世界で比類のない鮮やかさと色感度を実現。
16:9ワイド表示、標準的なHDTVの4倍となる2560×1440の高解像度で、精細な表現や細かな編集を行うことができます。
最大表示色10億7374万色、Adobe RGBカバー率97%、REC.709対応。厳密なカラーマネジメントの新しい基準を確立します。
プロペンに合わせて仕上げたガラス製のタブレット表面は、まるでペンと紙で描いているかのような自然な描き心地を実現。
2048レベルの筆圧と傾き感知に対応し、より快適なエルゴノミクスを追求したプロペン。替え芯は交換可能で、バリエーションも豊か。自分の好きな描き心地を追求できます。
フルフラットな27インチの作業領域はガラス仕上げで、隅などにも描画が可能に。紙に描くように描く楽しさを実感できます。
新登場のExpressKey Remoteで作業効率を向上。スクロール、ズーム、回転を簡単に実行できるタッチホイールを、画面の横や手元など好きな場所で利用可能。機能を選ぶ時間を省き、制作に集中できます。
極細のペンも、太いブラシも表現可能なプロペン。フェルト芯を含む様々なペン先が利用でき、お気に入りのツールを1本のペンで利用することができます。
最適な位置に調整できる本体搭載の折りたたみスタンドを搭載(本体に搭載)。