紐折りラッパ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16517314 品番 A5S-12
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ラッパを手前にスイングさせて定規にセットされたセカンドガイドを利用すれば、巻終わり・コーナー仕上げ・返し縫いが簡単になります。

テープ幅(mm)36 仕上がり寸法(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16517305
2020-10-27
用途:
ミシン縫製時
その他業種

四つ折りの紐を作るときに使います。
出来上がり寸法10mm巾で、裁断は、素材にもよりますが32mmが良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする