A50 回転三ツ巻ラッパ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16517743 品番 A50-8
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

薄物・中厚物のカーブ縫いに適しています。

ヘム幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16517725
2017-09-15
用途:
婦人服縫製での裾の三つ巻
ドレス渋谷 様 (製造業)

当方婦人服縫製しています、スイセイA50の三巻きラッパは3mm5mm使っていますが上がり5mmにするのに6mmを購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする