A1S-32 A1S 四ツ折りバインダー スイセイ 16518048

A1S 四ツ折りバインダー

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
テープ幅(mm)32
内容量1個注文コード16518048品番A1S-32
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

直線・外カーブに適しています。

テープ幅(mm)32仕上がり寸法(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16518057
2025-06-30
用途: パイピング
製造業

リピートです。
安定していて使いやすいですが、ラッパのステンレス板をもう少し厚もので造ってもらえたら耐久性があがって有難いです。

対象商品 : 16518032
2020-05-31
用途: マスク製作
サービス業

ノーブランドの商品も他のサイトで
見かけますが、スイセイブランドの
安心感で購入しました。
使用に問題は特にありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする