市場
市場の 厨房機器・設備・調理機械
市場の 搬送機器類
市場の キッチンワゴン/サービスワゴン
ワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16518805
品番
ILW-3440IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
有孔ボード付きマルチワゴン。マルチワゴンに有孔ボードを合わせた便利な収納。 シンプルなフォルムと清潔感のあるカラーでいろんな場面で使えます。
用途
マルチワゴン
材質
天板・フレーム・取手:天然木(ラバーウッド剤)、棚板・有効ボード:繊維板
幅(mm)
540
質量(kg)
5
色
アイボリー
高さ(mm)
720
奥行(mm)
220
耐荷重(kg)
天板:5.0、棚板:2.0、底板:10.0
塗装
ラッカー塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420