ワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16518936 品番 W-3347NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

タイル天板のキャスター付き3段ワゴン。スキマに収納したり、キッチンの作業台として使いやすいワゴンです。 シンプルなワゴンなのでキッチン以外でも活用していただけます。

用途ワゴン 材質脚/幕板:天然木(アッシュ材) 座面:合成皮革・ウレタンフォーム・積層合板 幅(mm)590 質量(kg)6.5 ナチュラル 高さ(mm)720 タイプ完成品 奥行(mm)275 耐荷重(kg)座面:80.0 塗装ラッカー塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする