市場
市場の 厨房機器・設備・調理機械
市場の 搬送機器類
市場の キッチンワゴン/サービスワゴン
ワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16518979
品番
W-3350WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
タイル天板のキャスターワゴン。深さ54mmの引き出し付き。シンプルなワゴンなのでキッチン以外でも活用していただけます。
用途
ワゴン
幅(mm)
600
質量(kg)
11.5
色
ホワイト
高さ(mm)
850
奥行(mm)
390
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290