ジェットエアメッシュジャケットFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL プラチナシルバー 注文コード16519171 品番RR7350SV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品はサイズ・色22種類から選べます 他の種類を見る

より涼しく快適に、動きやすく進化した究極のメッシュジャケット。いざという時のためのフルプロテクション仕様
スポーツライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザイン。肩回りから脇の下、脇腹まで組み合わせた通気性抜群のビッグホールメッシュ採用により、運動性と通気性が大幅に向上。ベース部分は優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプで、抜群の通風性を確保しライディングへの集中を妨げず、イザという時にもしっかり備える安心感は他とは一線を画す別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から体の大きい方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。

用途
MATERIAL: 表地/ポリエステル(スパックスメッシュ・ビッグホールメッシュ) 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
・SPAX MESH/スパックスメッシュ
しっかりとしたメッシュ生地で、立体構造のため紫外線を防ぎ通気性も抜群。高温多湿の日本のフィールドでも快適な着心地を実現します。
・ビッグホールメッシュ
とにかく抜群の涼しさの実現を目指し開発されたスペシャルメッシュ素材。フレッシュエアを大量に導入するため通常のメッシュより大きなビッグホールで構成された強度のあるメッシュ素材です。
・OPTION
RR6097 コインホルダー
RR7991 コンパクトウインドブレーカーAS
プラチナシルバー サイズL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする