ダイレクトエアメッシュジャケットFP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズBLL ブラック/プラチナシルバー 注文コード16519399 品番RR7351BK/SVB4
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・色32種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な通風性を実現涼しさを極めた快適サマージャケット安心安全のフルプロテクション仕様
究極のメッシュジャケット”がコンセプト。ライディングへの集中を妨げる酷暑から、ライダーを解放するのがこのジャケットの使命です。ビッグホールメッシュ生地をメインに使用することで、大量のフレッシュエアを導入しボディをクールダウン。加えて裏地を省くことにより抜群の放熱性を誇り、暑さによる集中力の低下を最小限にします。プロテクションパッドのフィット感を高め、ばたつきを抑えるアジャストフラップを腕部分に2箇所装備。さらには胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドを標準マウント、エアスルーパッドのフィット感を高めばたつきを抑えるアジャストフラップを腕部分に2箇所装備。通気性をとことんまで突き詰めた、”放熱”するために生まれた真夏対応のジャケットです。

用途
MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
・ビッグホールメッシュ
とにかく抜群の涼しさの実現を目指し開発されたスペシャルメッシュ素材。フレッシュエアを大量に導入するため通常のメッシュより大きなビッグホールで構成された強度のあるメッシュ素材です。
ブラック/プラチナシルバー サイズBLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする