ダイレクトエアメッシュパーカーFP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16519575 品番 RR7352GM1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

圧倒的な通気性を実現 涼しさを極めた快適カジュアルサマーパーカー安心安全のフルプロテクション仕様
ライディングへの集中を妨げる酷暑からライダーを解放する究極のメッシュジャケット、ダイレクトエアシリーズのパーカータイプ。メイン素材にビッグホールメッシュ生地を採用し、大量のフレッシュエアをダイレクトにボディへ導き瞬時にクールダウン。肩から袖にかけてはスパックスメッシュを使用し、従来モデルより耐久性を向上。裏地を省き、胸・肩・肘・脊椎にエアスルーパッドを標準マウントし、安全性と通気性をとことんまで突き詰めた、”放熱”するために生まれた酷暑対応のサマージャケットです。

用途
MATERIAL: 表地/ポリエステル 裏地/ポリエステル 襟裏/ポリエステル(吸汗・速乾)
PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
・ビッグホールメッシュ
とにかく抜群の涼しさの実現を目指し開発されたスペシャルメッシュ素材。フレッシュエアを大量に導入するため通常のメッシュより大きなビッグホールで構成された強度のあるメッシュ素材です。
・スパックスメッシュ
しっかりとしたメッシュ生地で、立体構造のため紫外線を防ぎ通気性も抜群。高温多湿の日本のフィールドでも快適な着心地を実現します。
ガンメタ サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする