ARI.080 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16523109

イメージ写真となります。

ARI.080 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16523109
ARI.080 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16523109
ARI.080 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16523109
ARI.080 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16523109
ARI.080 フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete) 16523109

フォークオイルシール Φ30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16523109
品番
ARI.080
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.080
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:!純正品番:[APRILIA8203698/SHOWA 30mm ]
タイプ:KCY
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ30[30 x 40 x 7/8]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:40
内径:30
フォーク径:Φ30mm
高さ:7/8
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品
フォークシールグリス
適合
代表的な車輌等:APRILIA RALLY AC/LC 00
材質
XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色
ブラック
サイズ
Φ30[30×40×7/8]
高さ(mm)
7/8
タイプ
KCY
径(Φmm)
フォーク:30
外径(mm)
40
内径(mm)
30
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする