夏の装飾品 七夕笹バンブー高さ150cm (人工観葉植物)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16524186 品番8724-853
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボリュームたっぷりのバンブー立木と華やかな飾りで七夕イベントを盛り上げて。ベース付きだから安定感バツグン。葉ぶりも良くボリューミーなのにリーズナブル。店舗や保育園の装飾はもちろん、七夕イベントを華やかに彩ります。七夕飾り【8798-6022】や垣根アレンジ【8186-352】と組み合わせて七夕らしい店舗ディスプレイに。

材質葉・幹:ポリエステル 鉢:プラスチック 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×50×150
注意
※室内仕様
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする