夏の装飾品 七夕飾り LED100球 ストレートライト10m【屋外使用可】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16524701 品番8735-1156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

【屋外使用可】使いやすい100球タイプ。笹の葉に幻想的な青い光を飾ってさらにすてきな装飾に。笹飾りに巻き付けるとキラキラ光ってきれいです。看板に巻いたり、屋外でも使用できるので店頭を美しく効果的なイルミネーションでライトアップして集客アップ。ライトの点灯パターンは8種類。ランダム(点灯球、点滅スピードがランダムで変化します)付属の専用コントローラーで点灯パターンを調整できます。※動画内の色は実際の商品とは異なります。

材質塩化ビニル 質量(kg)0.4 長さ(m)10 コード長さ(m)2 寸法(cm)ライト間隔:10
注意
※点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) ACアダプター式消費電力:2W200球まで連結可能防滴仕様コード色:グリーン
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする