R’S PROデイリー水まわりクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード16524816 品番766030
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・洗面台、給湯室などの石鹸カスや皮脂汚れを強力に分解します ・中性なので、さまざまな材質に幅広く使用できます ・除菌効果により衛生的に管理できます

用途水まわりの各種基材の洗浄、除菌。洗面ボウルの石鹸カス汚れなどに効果的です 質量(kg)4.3 備考【使えない素材】水の使用できない材質、大理石、食品、食器、無垢の木質面、しっくい壁、特殊加工されたガラスや鏡、自動車のガラス、テレビ画面、パソコン画面、その他液晶製品などには使用しないでください 希釈倍率(標準)5倍希釈 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用時には必ず保護メガネ、ゴム手袋またはビニル手袋等、適切な保護具を着用してください。
※材質によっては、変色や腐食するなどの恐れがありますので、上記用途及び使用方法以外には使用しないでください。また、予め支障のない箇所で確認してから使用してください。
※除菌には水分を拭き取り、洗剤液(10倍以内の希釈液)を5分以上接触させてください(全ての菌を除菌できるわけではありません)。
※一度容器から出した洗剤は、再び元の容器に戻さないでください。
※他の薬剤・洗剤とは絶対に混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※別の容器に小分けする場合や希釈液を作る場合は、あらかじめ十分洗浄し、製品名を明記した密閉できる容器を用いてください。ただし、飲料用の容器などへの詰め替えは絶対にしないでください。誤飲や液漏れの危険性があります。
※希釈液は容器に継ぎ足ししないでください。除菌性能等が低下する恐れがあります。
※壁など高い所に使用する場合、洗剤液の飛び散りや垂れを防ぐため、スポンジ等を用いて洗剤液を塗布してください。
※スプレー容器に入れて使用する場合は目より高い所や人に向けてスプレーしないでください。また、スプレーミストを吸い込まないようにマスク等適切な保護具を着用してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところ、直射日光のあたる場所には保管しないでください(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は容器底部に記載してあります)。
※保管状況によっては脱色や変色、沈殿物等が生じることがあります。
※水の使用できない材質、大理石、食品、食器、無垢の木質面、しっくい壁、特殊加工されたガラスや鏡、自動車のガラス、テレビ画面、パソコン画面、その他液晶製品などには使用しないでください。
※大量の洗剤液や作業で残った洗剤希釈液、汚水の廃棄方法は安全データシートをご参照ください。
※使用後は、キャップを必ず締めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする