RCCステインピッカー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 注文コード16524850 品番455011
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・手軽なスプレーボトルで、気が付いた場所でスポットシミ抜きができます ・ドライピッカー成分を配合しパイルをコートするため、再汚染を防止します ・酸素系漂白剤なので、カーペット素材の脱色や変色の心配がありません

用途カーペットに付着したシミの除去 質量(kg)0.49 希釈倍率(標準)原液使用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※【リスクアセスメント対象製品】 使用前に必ずSDSを確認し、呼吸用保護具、不浸透性の手袋・保護衣、ゴーグルなどを使用してください
※鉄、アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、すずなどの金属との接触を避けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※一度に多量をスプレーしないでください。シミが広がってしまう可能性があります。
※カーペットによっては変色・脱色・色にじみを起こすことがありますので、あらかじめ端切れや支障のない場所で確認してからご使用ください。
※液が作業対象面以外に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに水拭き等で除去してください。
※他の容器に移しかえないでください。
※他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※余った本品を廃棄する場合は、少量ずつ浄化設備に通じる排水口に流すか、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。特に高温になるところで保管したままにすると性能の低下や容器破裂の恐れがあります(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は底面に記載してあります)。
※使用後はノズル先端を「OFF」にして、スプレー口に残った液を拭き取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする