がってん!2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード16524981 品番703556
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

樹脂ワックス専用のリンスフリータイプの強力ハクリ剤です ・高濃度タイプ、ウレタン系や厚塗りされた樹脂ワックスのハクリに最適です ・低臭性ですので快適な作業ができます ・無リンタイプです

用途化学床材(ゴム系床材を除く)、石質系床材に塗られた各種樹脂ワックスのハクリ作業に使用します 質量(kg)19.4 備考【使えない素材】木質系床材、リノリウム系床材には適しません 標準使用量1缶で約900m2(10倍希釈) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※【リスクアセスメント対象製品】 使用前に必ずSDSを確認し、呼吸用保護具、不浸透性の手袋・保護衣、ゴーグルなどを使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※ハクリ剤を希釈する際に、ハクリ剤を後から入れると十分に混ざらないことがあります。この場合は攪拌を行って混ぜてください。
※床材によっては変色や脱色を起こすことがありますので、目立たない場所で確認してからご使用ください。
※新規施工時のタイル下の接着剤が硬化する前にハクリ剤を使用すると、タイルが剥がれやすくなりますので、使用は避けてください。
※ハクリ後の汚水が床面に残留するとワックスの光沢や耐久性に悪影響を及ぼしますので、汚水は確実に回収してください。
※一度容器から出したハクリ剤は、再び元の容器に戻さないでください。
※他の洗剤とは混ぜないでください。性能の低下や発熱などを起こす恐れがあります。
※ハクリ剤希釈液が什器・備品の下に流れ込んだり、ガラス面などに飛散しないように十分な養生を行ってください。
※白木などは揮発成分により変色する恐れがあるので、作業箇所周辺は十分に養生してください。
※作業で残った少量のハクリ剤希釈液および汚水を廃棄する場合は、中和した後、少量ずつ浄化設備に通じる排水口に流すか、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※ハクリ剤原液や大量の希釈液および汚水を廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※モップやハクリ剤バケツなどの洗浄液を廃棄する場合は、必ず浄化設備に通じる排水口に流してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は天面に記載してあります。)
※ご使用後の製品は、必ずキャップを締めてください。
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した密封できる容器を用いてください。ただし、アルミニウムや
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した密封できる容器を用いてください。ただし、アルミニウムやPET製、飲料用の容器などへの詰め替えは絶対にしないでください。誤飲や破裂、液漏れの危険性があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする