マンボ ステン外丸面引鏝

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 サイズ(mm)80 R6mm 注文コード16525933 品番15106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズ・Rなど8種類から選べます 他の種類を見る

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。

R6mm 幅(mm)50 板厚(mm)0.2 サイズ(mm)80
注意
※面角度90度(通常の面引きは角度が90度です。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
漆喰塗りに使用してみたものの
農・林・水産業

漆喰塗りの時に必要かなと購入しましたが、一人で塗っているので、入隅の処理をする時には壁の漆喰は乾いているので、このコテを使って隅を丸くするのは難しく、時間もかかるので、使わなくなりました。

対象商品:
16525958
2019-04-08
用途:
お風呂場脱衣室の漆喰塗り
その他業種

漆喰をDIYで塗るのに色々なサイトやホームセンターで探していました。自分のポイントは
ステンレスであること、薄くて軽いこと、小回りが効くように小さい事でした。なかなか見つかりませんでしたが、こちらで見つけ即購入。漆喰を塗る前に知り合いの左官屋さんにみてもらったら、俺のよりいいわ、使いやすそうとのこと。
実際使ってみたら初めてなので他と比べられませんが、とても使いやすかったです。
初心者DIYの方にオススメです。

対象商品:
16525897
2018-12-13
用途:
クロス下地パテ施工
電気・ガス・熱供給・水道業

出隅入隅とも購入しました。価格は安いと思います。本体が軽いし、パテ離れが良い。強度がどの程度か引き続き使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする