※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸底フラスコ

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16526527 品番 4280FK2000R
参考基準価格(税別)¥14,890 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ゴム栓、キャップには7600STO、7605CAPをご使用下さい。

種別丸底フラスコ 容量(mL)2000 材質硼珪酸ガラス ゴム栓(No.)12 栓No.12 JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 最大径×高さH×首径(Φmm×mm×Φmm)170×325×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09183273
2022-11-02
用途:
分析用の蒸留に使用

アルコール度数の分析の為に使用します。うっかりしてしばしば焦がすので、ある意味では消耗品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09183264
2020-04-11
用途:
実験等
卸売・小売業

子どもが休校のため、家でできる簡単な実験のために購入しました。
一緒にフラスコ台と購入したのですが、花器として使ってもおしゃれでかわいいかなと思いました。

対象商品:
09183273
2017-03-15
用途:
気象実験
サービス業

小中学生・社会人向けの雲を作る実験に最適です。気圧を下げるためペットボトルでは不向きで、いいのを捜していました。これは大きさも手ごろで使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする