RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 圧力・流量測定
RIKEN(理研機器)の 圧力計
RIKEN(理研機器)の 汎用圧力計
デジタルプレッシャーゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16526633
品番
DPGS-70-R3-F
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
定格電圧(V)
AC100〜240
許容電圧範囲(V)
AC80〜264
設定圧力(MPa)
70
出力接点
AC250V 3A
表示精度
±1%
適合規格
RoHS指令・低電圧指令・EMC指令
ねじの種類
固定ねじ
接続ねじ
R3/8
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
±1%
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0〜70