- プレシャワーPRO ジェルポンプ 金鳥(KINCHO) 16526904

 

- プレシャワーPRO ジェルポンプ 金鳥(KINCHO) 16526904 - プレシャワーPRO ジェルポンプ 金鳥(KINCHO) 16526904 - プレシャワーPRO ジェルポンプ 金鳥(KINCHO) 16526904

プレシャワーPRO ジェルポンプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード16526904 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

海藻エキス配合、防腐剤無添加、無香料のお肌にやさしい虫よけ。
手にとって、ムラなく塗れるジェルタイプです。大容量で大人数の利用に最適です。

適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、マダニアブ、トコジラミ(ナンキンムシ) 用途スポーツ施設・ホテルなどの受付に。自宅の玄関に。 タイプ人体用 香り無香料 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16526904
2022-09-10
用途:
虫除け
ADS 様

蚊に刺されやすいため、夏の必需品です。肌の露出している部分(手首から先、首回り、顔、耳)にしっかり直接塗れるので安心。ジェルの伸びもいいので、1プッシュで上記すべてをカバーし、量的にも1シーズン以上もっているので助かります。

対象商品:
16526904
2017-08-18
用途:
工場、屋外作業
ステップガレージ 様 (サービス業)

ドラッグストアーには無い商品で一度使ってみたかったので
注文しました。使用感はべたつかず、のびも良いので使いやすいです。虫よけ効果もなかなか良いです。

対象商品:
16526904
2017-07-22
用途:
外出の時必ず

スプレーのように無駄がなく、隅々までぬれる。目に入らないので、首筋などかを周辺にも活用

対象商品:
16526904
2017-08-30
用途:
家庭菜園等々、野外作業の害虫避け。
農・林・水産業

野外作業での害虫避けに有効性が有る。詰め変え、補充用の袋が有るとエコロジーですが。

対象商品:
16526904
2017-08-17
用途:
畑へ行く前に

農作業前に塗っておけば虫も寄りづらく比較的安心です。

対象商品:
16526904
2015-11-05
用途:
虫除け

スプレータイプだとどうしても塗りムラができてしまうが、ジェルタイプなので確実に塗布できて良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする