ベルトクランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチP(mm)5 注文コード16527717 品番CLA-5GT-9
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はピッチPなど34種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)65 ピッチP(mm)5 寸法h(mm)6 寸法A(mm)30 寸法W(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする