※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 電圧DC 注文コード16528812 品番VO307Y-5DZ1-Q
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・電圧など111種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 電圧DC リード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付) 定格電圧(V)DC24 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする