曜日別特売
85130 セフティシューズ ジーベック 16532328

セフティシューズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
グレー
内容量1足注文コード16532328品番85130
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

通気性の良いメッシュ素材を使用し足の蒸れを防ぎます。優れたクッション性も併せ持ち快適な履き心地を実現。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。

サイズ(cm)26足幅4Eグレー機能通気性、クッション性トラスコ品番753-0102形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(ソール)EVA、ラバー材質(甲被)合成皮革、メッシュ標準質量(g/片足)600(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16532328
2020-03-07
用途: 工場内作業時

色あいは鮮やかなオレンジ色でした。元気を貰えそうな色あいで気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする