曜日別特売
85131 セフティシューズ ジーベック 16532565

85131 セフティシューズ ジーベック 16532565
85131 セフティシューズ ジーベック 16532565
85131 セフティシューズ ジーベック 16532565

セフティシューズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)29
ホワイト
内容量1足注文コード16532565品番85131
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

優れたクッション性と柔軟性を発揮するEVAミッドソール。土踏まずの落ち込みやねじれを防ぐTPUシャンク。高い防滑性を発揮するハニカム形状のラバーソールを採用。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。

サイズ(cm)29足幅4Eホワイト機能クッション性、防滑性形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、サイドパーツ(TPU)材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU)標準質量(g/片足)460(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16532522
2020-01-29
用途: トラックでの運送作業

最初26.0cmできついかなと思いましたが、2~3日で足に馴染みました。
クッションが効いてて履きごごちが良いです。
雨の日にも履いたのですが、雨が何処から入ったのか分からないですが靴下・中敷・底が完全に濡れてしまいました。

対象商品 : 16532425
2017-04-12
用途: 建物のメンテナンス時
株式会社NISEKO WOW

着脱する機会が多いのですが、非常にスムーズにできます。つま先やかかとのホールド状態も非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする