セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16532592 品番 85132
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

通気性の良いメッシュ素材を使用。働く足を考えたジーベックオリジナルラスト(木型)を使用。つま先の先芯部分はゆったりと、土踏まず部分から踵にかけてはフィット感を考慮し足を心地よくホールドします。踵の部分には反射材を取り付け、視認性を高めることで夜間の作業も安心。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅4E トラスコ品番794-2591 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU) 材質(甲被)合成皮革、メッシュ 標準質量(g/片足)760(25.0cm) 機能通気性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする