曜日別特売
CNMG120408-MS3 WSM30S 旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30S ワルター 16532708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ネガチップ WSM30S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番413-3286
413-3286
412-2051
411-5779
411-4139
411-1056
413-3089
413-3176
413-3097
413-3088
413-3209
413-1713
413-1686
412-2165
412-6936
411-9062
412-3772
412-6964
412-6881
412-6976
412-2228
412-5396
412-2320
412-5471
412-6992
413-0228
413-0193
413-0239
412-2388
内容量1個注文コード16532708品番CNMG120408-MS3 WSM30S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番413-3286穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.896加工中荒加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする