※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UE330 電動ワイヤーアッパー UE-33C アサダ 16533186 UE330 電動ワイヤーアッパー UE-33C アサダ 16533186

電動ワイヤーアッパー UE-33C

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16533186 品番UE330
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ワイヤー式のため、急激な飛び出しが無く安全です。
スピードコントローラーと手動による微調整が可能で精密作業ができる。
100V電源なのでコンプレッサーも炭酸ガスも不要!
脚が無段階調整できるので、スロープなどでも水平ができる。
水平レベルが内蔵されているので水平出しが簡単。

耐荷重(kg)
高さにより変わります
〜3m:120kg
3m〜:100kg
※集中加荷重の場合、この製品は天板の真ん中に重量物を置いていただく必要があります
均等荷重(kg)
高さにより変わります
〜3m:120kg
3m〜:100kg
最低位(mm)
延長アダプタ無:1,119
延長アダプタ有:1320
最高位(mm)
延長アダプタ無:3130
延長アダプタ有:3260
材質(本体)
マスト(一番外)・・・アルミ
マスト(その他)・・・鉄
ワイヤ・・・鉄
脚・・・アルミ
積載荷重(kg)120 テーブル寸法幅(mm)435 テーブル寸法奥行(mm)745 車輪径(Φmm)80 質量(kg)29(天板含む) 材質(車輪)ゴム 仕様脚部キャスター トラスコ品番818-6859 電源(V)100(50/60Hz) 本体寸法(mm)1120×1120×1190(脚部開脚時) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)435×745 時間持ち上げ時間/上昇24秒、下降23秒 収納時寸法(mm)330×230×1170 高さ(m)【最大】3.13(延長アダプタ無)、3.26(延長アダプタ有)、【最小】1.19(延長アダプタ無)、1.32(延長アダプタ有)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-11-18
用途:
天井鉄板貼作業時
井本工業 様 (建設業・工事業)

使いやすそう
100V電源だけで使えるのがいいと思う収納もコンパクト

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする