ムシ殺虫器(光触媒膜付)

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16534516 品番PC-06
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

光触媒膜付蛍光ランプ採用。光で集めて電撃撃退、クスリ使わず人にやさしい。一晩中つけっぱなしでも電気代約1〜2円と省エネ設計。ショック死した害虫は受皿に落ち簡単に取り外しでき掃除が出来るので衛生的てす。

用途
コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
軒下・庭先・飲食店など、様々な場所で。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)約135×320 本体寸法(mm)Φ135×320 電源コード(m)約1.8 質量(g)約580 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)約6 有効面積(m2)(参考)30〜90 定格二次電圧(V)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
工場で

また蚊の季節が来た。殺虫剤の節約に久々この手の物を買ってみました。毎年何本買うことやらです。結果は期待以上の効果が出てます。夕方に電源を入れ一晩中点灯してます。朝には大量のいろんな種類の死骸が付着しています。蚊の雄も多いので吸血の雌も減るのかな。日中の雌蚊の遭遇頻度は減りました。日中に飛んで来たり入ってきたりはしょうがないですが。翌日には減るし 居たら殺虫です。安いからもう一個買っても良い。

2025-05-30
用途:
塾の入口前に設置
株式会社shin 様 (教育・研究機関)

コバエがしっかり取れます。良かったです。
外のカバーが簡単に外れると掃除がしやすいのにな〜ぐらいですかね。
コスパは良いですね(*^-^*)

1人が参考にしています
対象商品:
16534507
2024-07-11
用途:
夜間の室内の殺虫に
製造業

簡単に設置が出来て、コバエ、ハネアリ、蛾、カメムシなどが取れました。コスパの良い商品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
16534507
2024-03-05
用途:
会社で使用

会社の駐車場で使用、夏虫が多く入口にこれを設置したら駐車場の奥には虫が行かず助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
16534516
2023-05-24
用途:
現場事務所内の殺虫
建設業・工事業

24h電源を入れています。設置前に比べて格段に虫が少なくなっています。

対象商品:
16534507
2022-07-08
用途:
夜間牛舎に使用
石井茂一農場 様 (農・林・水産業)

夜間の虫対策で大変助かってます。
あと2、3個購入するか検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
16534507
2022-06-19
用途:
虫の捕獲のために使用します。
その他業種

コンパクトで手軽に使用出来ます、数年使用します。中に入っている蛍光灯が切れます。
こちらの製品の購入が出来ると有難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
16534516
2021-08-04
用途:
自動車修理工場で使用
建設業・工事業

簡単に取り付けられ捕虫もしっかりしていいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする