※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6X90-2+ パネリードU+ 東日本パワーファスニング 16534577 P6X90-2+ パネリードU+ 東日本パワーファスニング 16534577 P6X90-2+ パネリードU+ 東日本パワーファスニング 16534577

パネリードU+

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20本) 注文コード 16534577 品番 P6X90-2+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。

ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 寸法L(mm)90 材質 表面処理クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16534656
2023-11-08
用途:
建築金物で使用します。
有限会社小松建設 様 (建設業・工事業)

早い対応有難うございます。注文してから直ぐに届きました。

対象商品:
16534622
2016-11-15
用途:
棟上げ
アネーロ 様

屋根垂木接合に使用。釘とは違いしっかりと接合されるので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする