曜日別特売
P6X135-2+ パネリードⅡ+ 東日本パワーファスニング 16534613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6X135-2+ パネリードⅡ+ 東日本パワーファスニング 16534613
P6X135-2+ パネリードⅡ+ 東日本パワーファスニング 16534613
P6X135-2+ パネリードⅡ+ 東日本パワーファスニング 16534613

パネリードⅡ+

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)135
内容量1パック(20本)注文コード16534613品番P6X135-2+
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。

ねじの呼びM6寸法d(mm)6寸法L(mm)135材質表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16534656
2023-11-08
用途: 建築金物で使用します。
有限会社小松建設建設業・工事業

早い対応有難うございます。注文してから直ぐに届きました。

対象商品 : 16534622
2016-11-15
用途: 棟上げ
アネーロ

屋根垂木接合に使用。釘とは違いしっかりと接合されるので安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする