※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンフィット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 16534735 品番 CW-32RF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。

ねじの呼びM4 ねじ径(mm)4 全長(mm)32 材質 表面処理プロイズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16534744
2025-04-20
用途:
石膏ボード貼り

普通のボードビスですが少ない数量を購入出来たので良かったです。

対象商品:
16534778
2021-07-06
用途:
設備工事全般
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前使用したものと比べて、しぅくりきますので、良かったです。

対象商品:
16534726
2016-03-19
用途:
家具の組み立て

机天板の台座を赤松タルキ材で組み、台座側から天板を固定するのに使いました。締結力が強く作業性良好でした。この場合は見えない部分に使いましたが、ビス頭部の仕上げも良いので見える部分にも使えるビスと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする