#113 キクラフト粘着テープBKL 菊水テープ 16535392

#113 キクラフト粘着テープBKL 菊水テープ 16535392
#113 キクラフト粘着テープBKL 菊水テープ 16535392
#113 キクラフト粘着テープBKL 菊水テープ 16535392

キクラフト粘着テープBKL

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)25
内容量1巻注文コード16535392品番#113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分

用途
段ボールケースの封函、一般包装用
DB色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.13基材クラフト紙種類ラミネートタイプ粘着剤天然ゴム系粘着力8.75N/25mm、3.5N/10mm主な用途梱包用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16535417
2023-12-24
用途: 梱包等
株式会社SPIRIT卸売・小売業

商品段ボールの梱包やカタログ等送る再の封筒の封印にも使用してます。
お手頃な割には、使いやすいです。

対象商品 : 16535392
2016-03-02
用途: 機械側面にアルミホイルを張るときに使います。
日新産商株式会社

多少、熱が加わる個所にキクラフトテープを張っていますが、他社のテープは、粘着力が多少弱くなりますが、キクラフトテープは、どのような条件でも粘着力が変わらないので、使っています。使い始めて、30年ほどになりますが、現場作業員からもキクラフトテープは、絶大な支持を得ています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする