キクラフト粘着テープBKL

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 16535426 品番 #113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。
生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分

DB色 テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.13 基材クラフト紙 種類ラミネートタイプ 粘着剤天然ゴム系 粘着力8.75N/25mm、3.5N/10mm 主な用途梱包用 用途段ボールケースの封函、一般包装用 引張強度(N/25mm)122.5 引張強度(N/10mm)49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535417
2023-12-24
用途:
梱包等
株式会社SPIRIT 様 (卸売・小売業)

商品段ボールの梱包やカタログ等送る再の封筒の封印にも使用してます。
お手頃な割には、使いやすいです。

対象商品:
16535392
2016-03-02
用途:
機械側面にアルミホイルを張るときに使います。
日新産商株式会社 様

多少、熱が加わる個所にキクラフトテープを張っていますが、他社のテープは、粘着力が多少弱くなりますが、キクラフトテープは、どのような条件でも粘着力が変わらないので、使っています。使い始めて、30年ほどになりますが、現場作業員からもキクラフトテープは、絶大な支持を得ています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする