US2660 三角巾 サーヴォ(サンペックスイスト) 16535663

※上からホワイト、ピンク、グリーン、サックス

三角巾

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード16535663 品番US2660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

結びやすいブロード素材を使用した三角巾です。

ホワイト サイズフリー 用途作業性と快適性を追求した女性用帽子タイプ。多くの軽作業場で使われています。 タイプ抗菌加工、制電、吸汗、速乾 混率(%)ポリエステル55、綿45 生地ポプリン
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする