特大 ストロング台車 ハンドル固定

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16535873 品番STR-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

耐荷重(kg)600 荷台寸法(mm)1275×775 床面高さ(mm)310 質量(kg)43 シルバー 材質スチール 材質(車輪)ノーカーボングレーゴム ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(荷台)スチール(粉体塗装)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535873
2020-09-01
用途:
商品の搬入、搬出時
卸売・小売業

動かしやすくて丈夫です。前回購入して現場の評判が良かったので、再購入しました。

対象商品:
16535873
2020-07-13
用途:
跳び箱などを運ぶ用
教育・研究機関

組立は簡単でした。タイヤも頑丈なので、長く使えそうです。

対象商品:
16535873
2017-10-17
用途:
移動式ピザ窯作成に使用いたします。
平松カタクリ園 様

移動式ピザ窯の制作に利用させて頂いています。台車が頑丈で許容積載重量も600Kgで、直径74Cmのドーム式2層構造の総重量に十分耐えてくれます。今回は高知県で制作します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする