特大 ストロング台車 両ハンドル固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16535882 品番STR-603
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

質量(kg)49 耐荷重(kg)600 材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム 床面高さ(mm)310 荷台寸法(幅)(mm)775 ハンドル高さ(mm)860 キャスター径(Φmm)200 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 有効寸法(幅)(mm)775 有効寸法(奥行)(mm)1090
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量1につき ¥18,000 / 税込 ¥19,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする