曜日別特売
BOX-107E 屋内用折りたたみカラーBOX 金沢車輌 16535916

屋内用折りたたみカラーBOX

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×H450mm
内容量1枚注文コード16535916品番BOX-107E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

他社の台車にも簡単に取付可能な台車専用ボックスです。
使用しない時は簡単に折りたたみ可能で省スペース化にも貢献
日本国内製造の純国産品です。

質量(kg)1間口W×奥行D×高さH(mm)600×450×H450mm種別フタ無材質ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 住設機器の交換工事の工具運搬
小杉設備

折りたためるのは、とても良いです。
中の部分が、段ボールなので、へたってしまう迄が、早いので残念です。

対象商品 : 16535916
2021-03-15
用途: 荷物の運搬
教育・研究機関

運搬時の荷物落下防止用に購入しました。既存の台車に合うサイズが見つかり重宝しています。折り畳み式なので保管にあらたなスペースも不要です。

対象商品 : 16535916
2020-11-09
用途: 工具等運搬
建設業・工事業

中身は段ボールなので、強度はあまりありません。
耐久性も心配ですが、モノとしてはとても便利です。
大事に使って長持ちしてくれればと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16535925
2020-07-24
用途: 運送
赤帽 石田運送運輸・通信業

収納が楽で、たくさんの荷物を
入れられるので、小物の配送には
とても有効です。

対象商品 : 16535916
2019-08-21
用途: 床コーティング
KAMSA建設業・工事業

想像してる通りの品が来ました。他のサイトより安くサイズもピッタリで満足です。

対象商品 : 16535925
2019-02-20
用途: お客様がものを運ぶ時の台車として
株式会社プリマベーラサービス業

ダンボールにもかかわらず、雨風にも強く半年ほど使用できます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする