HI継手 座付インサート水栓エルボ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16536092 品番 HIMWLZN13
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径13 ねじの呼びRp1/2 最高使用圧力(MPa)0.98 用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番857-4883 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 質量(g)33 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜40 寸法H(mm)38 寸法L1(mm)30 寸法t(mm)3.0 寸法D(mm)24 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34.5 寸法L2(mm)65 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法H1(mm)29 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
注意
※給水栓やねじ切り鋼管等と接続する場合は、技術資料やカタログに記載されている施工方法及び標準締付けトルクを守り、過度な締付けを行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16536092
2022-03-21
用途:
老朽化した配管交換
製造業

HT水栓エルボで座付のものがないので水栓継手には座付のものも作るべきと思います。

対象商品:
16536092
2019-09-13
用途:
水栓取付作業時
建設業・工事業

水道栓を壁に取り付ける金具として使用した。スムーズに取り付けられた。

対象商品:
16536108
2019-02-19
用途:
水道工事
小林工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ビス4本で固定できるので安心です。もうちょっと頑張って
安くしてください。

1人が参考にしています
対象商品:
16536092
2017-05-14
用途:
トイレリフォーム
建設業・工事業

これがない事には壁出し給水が出来ないのでいい仕事が出来ました。

対象商品:
16536092
2017-05-14
用途:
トイレリフォーム
建設業・工事業

これがない事には壁出し給水が出来ないのでいい仕事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする