東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
HTDV継手 バルブソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16536406
品番
HTDVVS40
参考基準価格(税別)
¥835
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
呼び径
40
呼び径(B)
1 1/2
最高使用圧力(MPa)
無圧
トラスコ品番
857-5087
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
質量(g)
56
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法L(mm)
58
寸法d(mm)
40
寸法L1(mm)
26
寸法D(mm)
54
寸法B(mm)
56
寸法l(mm)
22
寸法W(mm)
10
寸法d1(mm)
48.30±0.30
寸法d2(mm)
47.80±0.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材