※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

接着剤 HI

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16536433 品番TSKSHI500GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色鮮やかな白色で、塗りむら、塗り忘れを一目で確認できます。

材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、テトラヒドロフラン、アクリル樹脂 硬化時間(時間)24(20℃) 質量(g)500 用途HIパイプ・継手用接着剤。 付属品ハケ トラスコ品番857-8566 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする