TSKSHT500G 接着剤 HT 東栄管機 16536442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

接着剤 HT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16536442 品番TSKSHT500G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。

材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂 硬化時間(時間)24(20℃) 透明 質量(g)500 用途HTパイプ・継手用接着剤。 付属品ハケ トラスコ品番857-8567 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※製品には「環境ホルモン71物質」、「ホルムアルデヒド」は配合されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする