VUMBS50 VU継手 持出しソケット 東栄管機 16537158 VUMBS50 VU継手 持出しソケット 東栄管機 16537158

VU継手 持出しソケット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16537158 品番 VUMBS50
参考基準価格(税別)¥771 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 用途下水用継手。 トラスコ品番828-6783 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 質量(g)67 タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0〜45 寸法L(mm)117 寸法d(mm)56.4 外径(Φmm)60 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)55.5 寸法l(mm)25 使用流体排水 呼び径(A)50 最高使用温度(℃)45 寸法l'(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
TOTO排水芯200のトイレ交換に
電気・ガス・熱供給・水道業

TOTO製排水芯200専用の便器に交換の際、既存便器が専用フランジを使ってた場合、排水が床面よりFL60o前後の立ち上がりが必要となります。
射し込部含め140mmのこの製品ですが、一番短い位置の溝がちょうど60mmな為、FL0oの床面で切断した場合、この溝がちょうど役立ち重宝しています。

2025-02-21
用途:
便器交換時の排水管の立ち上げに使用
有限会社 三世商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

便器を交換する際には排水管のフランジがのり付けするタイプが多いので必ず必要になってきますので、常に在庫は持っています。

対象商品:
16537124
2023-11-24
用途:
排水管の延長にしようしました。
有限会社サンフラワーハウス 様

買いに行く手間も省けて良かったです。値段もリーズナブルで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
16537133
2023-06-21
用途:
雨水排水用の縦管

外構工事に使用しました。
縦管の延長です。
品質に問題なしです。
また必要になれば利用します。

対象商品:
16537158
2022-06-22
用途:
圃場暗渠排水キャブ交換作業継手に
農・林・水産業

暗渠排水キャップの交換作業では、土中を掘ってソケット継手交換していたが、キャップカ所切断し簡単にできる。数か所交換が短時間交換できるので助かる

1人が参考にしています
対象商品:
16537158
2022-04-06
用途:
洗濯機排水トラップ交換用に

通常は普通のソケットに塩ビパイプでやっていますが根太等が邪魔するときには大変重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
16537124
2020-09-23
用途:
トイレ便器の交換時、下水管を床上数センチ延長するため
農・林・水産業

自宅のトイレ便器を最新式のものに取り換える際に下水管との接続部の構造が変わるため
床上数センチ延長する必要があり種々調べて本品が丁度目的に合ってるので購入した。
延長する長さを何度も確認して必要長さに切断し接着剤塗布しで確実の差し込みんだ。
結果としてピッタリ新しい便器が設置でき漏れもなく使用できている。
耐久性もあると思うので安心して使用している。

対象商品:
16537133
2020-06-03
用途:
土間コンうちに伴う嵩上げ

バラス敷から10cmほど嵩上げしての土間コンうちのために使いました。目安となるスジが入っているので、垂直に切断できて便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする