充電式電直バイブレーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16537660 品番 MUV-Ze28
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

パワフルで高性能な三笠充電式電直バイブレーター!
ハイパワー充電式モーターの採用により、従来製品に匹敵する最大振動数Hz 15,200v.p.mを実現しました。
コードレスなので、ひとりでも作業が可能です。現場のすみずみまで作業を行うことができます。
現場に合わせてパワーモード/省エネモードを選ぶことができます。
最大運転時間 パワーモード:約45分/省エネモード:約1時間。
耐久性を追求した設計により、メンテナンスフリーで長寿命が期待できます。

セット内容本体、バッテリー(BSL36B18)×1個、充電器(UC18YDL2)×1台 全長(mm)755 質量(kg)4.6(モーター、バッテリー含む) 径(Φmm)フレキ:28 振幅(mm)1.4 振動数(Hz[v.p.m.])200〜253(12000〜15200)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする