ステンビーカー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16537693 品番 6-224-16
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
種類ビーカー 容量(mL)100 材質ステンレス(SUS304) 1目盛(mL)25 目盛あり 持ち手片手付き(板状) アズワン品番6-224-16 外寸(外径Φ×高さH)(mm)53×56
注意
※成型の工程上、誤差が出る場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
添加剤の計測
アーチャー企画 様 (サービス業)

プラスチックの奴だとブレーキ・パーツクリーナーでヒビが入るのでステンビーカーに変えました、今のところ問題は有りません。

対象商品:
09150942
2024-03-31
用途:
牛舎で使用

子牛用の飼料を水に溶かす際に使用。プラスチック製と違い、誤って床に落としても割れないので現場では助かります。

対象商品:
09150942
2019-08-05
用途:
梱包
株式会社武蔵野エンジニアリング 様 (製造業)

梱包前の洗浄液を入れ、部品を漬けるために購入。
大きさがちょうどよかった。
ステンレス材も希望通り。

対象商品:
09150951
2018-08-20
用途:
塗料攪拌容器
エスエッチ・サンキョウ株式会社 様 (製造業)

2液混合の塗料を攪拌する為、蓋つきのジョッキタイプの容器で使い易い

対象商品:
09150942
2017-11-14
用途:
薬品計量
株式会社ルオールアプローチ 様 (卸売・小売業)

取扱いしやすく、作りもしっかりしているので、現場で使用するのに安心です。良いステンビーカーです。

対象商品:
09150915
2017-02-02
用途:
計量作業用
製造業

しっかりとした作りで、耐久性もありとても良い買い物をしました。

対象商品:
09150915
2016-11-09
用途:
粉末計量
一般社団法人YMK中野 様

粉末の計量時に使用、衛生的に使用が可能

対象商品:
09150942
2016-07-27
用途:
水計量
卸売・小売業

問題なく、使いやすい商品で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする