曜日別特売
BS-2200 超音波ネズミ駆除器 TMC 16540904

 

BS-2200 超音波ネズミ駆除器 TMC 16540904
BS-2200 超音波ネズミ駆除器 TMC 16540904
BS-2200 超音波ネズミ駆除器 TMC 16540904

超音波ネズミ駆除器

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード16540904品番BS-2200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使用範囲は360度、350m2とかなり広範囲に効力があります。
20000Hz~45000Hzの範囲を自動的に移行して対象の免疫の発症を防ぎます。
家庭で飼育されている犬、猫、魚、鳥、家畜等には影響を及ぼしません。
今までの害虫対策グッズは使い捨てタイプ・毒物などの危険物・面倒なネズミ取り罠がありましたが、この商品は継続的に安全安心してご使用頂けます。

対象動物ねずみ質量(g)340タイプ超音波周波数(Hz)20000~45000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)122×75.5使用範囲360度電源コード(m)1.1有効面積(m2)約350音圧自動変更出力レベル130dB
注意
※ハツカネズミ、ハムスター、うさぎを飼育されている方は、ご使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16540904
2020-10-08
用途: お米の出荷前保管
農・林・水産業

コンセントを入れるだけの簡単設置でカバー範囲も約350㎡と広域で便利です。粘着シートタイプと併用していますがネズミが掛かった様子がなく効果あると思います。

対象商品 : 16540904
2020-06-25
用途: ネズミ対策
株式会社加藤写真印刷所

他社の装置を利用しています。現在はそれだけでも見ることがなくなりましたが、違う物も置いて、二度と工場に立ち入らない様にと購入致しました。
テーブルの上に見られた糞は全く無くなっており、これからも使用していきます。
シールでキャッチするより間違いなく、対策になっております。

1が参考にしています
対象商品 : 16540904
2020-08-28
用途: ネズミ除け

人間には音が聞こえません。我が家のネズミにも聞こえない時があるのか、時々入り込んでいることがあります。

2が参考にしています
対象商品 : 16540904
2020-07-07
用途: 工場内事務所
有限会社田畑工業

まったく効き目がありません。
機械の近くをネズミが通った形跡もあり、うちのネズミには効かないみたいでした。

1が参考にしています
対象商品 : 16540904
2020-04-06
用途: 家のネズミ対策として
太田観光農園農・林・水産業

一度駆除してから、設置しました。
それ以降、ネズミは出てきていないようです。

対象商品 : 16540904
2020-02-20
用途: 事務所のネズミ撃退

「いたちごっこ」だった、ネズミが、本当に、どこかに、いきました。
ネズミ捕り網やねずみホイホイと違い、死骸の処理もせずに済みましたので、大変、良かったです。
設置も、コンセントを差すだけと、とっても簡単でした。

2が参考にしています
2019-10-18
用途: 鼠の駆除
その他業種

鼠が出たので、直ぐに購入し設置しました。
2.3日で騒がしい音が出なくなり静かになりました
取説が詳しいので簡単に出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 16540904
2019-12-10
用途: ねずみ駆除
サービス業

今のところ使用後ねずみの発見は無いですが今後も引き続き見て行かないと本当の効果は分からないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする